{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GBM 13-2 RE | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 750 W | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 1 000 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 3 000 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | 1/2 palca − 20 UNF | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 2. stupeň | 8 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň | 32 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 2. stupeň | 20 mm | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Hmotnosť | 2,4 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 7,5 m/s2 | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075420 GBM132RE | |
EAN/GTIN | 3165140799737 | |
Číslo výrobcu | 06011B2003 |