Perceuse GBM132RE

Réf.: 075420 GBM132RE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBM 13-2 RE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 750 W
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 000 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 000 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse 8 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse 32 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse 20 mm
pour matériau Acier
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 7,5 m/s2
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075420 GBM132RE
EAN / GTIN 3165140799737
Réf. fabricant 06011B2003

Description

Exécution:

Perceuse à main avec puissant moteur de 750 W et couple élevé pour perçages jusqu'à 13 mm dans l'acier.
  • 2 vitesses.
  • Montage sur roulements à billes pour un travail précis et une longue durée de vie.
  • Dimensions hors tout réduites: 29 mm.
  • Présélection progressive de la vitesse de rotation par molette.
  • Electronique de commande pour un pré-perçage précis.
  • Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.
  • ⌀ collet 43 mm (norme européenne) − utilisable sur support de perçage.
  • Rotation droite / gauche.
  • Softgrip.

Avantage(s):

Perçages jusqu’à 13 mm de Ø dans l’acier.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, L-BOXX 102.