DD2-160XE jádrová vrtačka

Č. pol.: 4933368690
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príklepová vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933368690
EAN/GTIN 4002395232505
Číslo výrobcu 4933368690

Popis

Popis:

  • Mimořádně dlouhá přídavná rukojeť s antivibračním systémem AVS
  • Adaptér M16 FIXTEC® pro rychlou výměnu vrtáků
  • V příslušenství je k dispozici odsávací rotor FIXTEC® Clean Line
  • Motor 1500 W s vysokou rezervou výkonu
  • Elektronická a mechanická bezpečnostní spojka
  • Robustní kovový kryt převodovky
  • Mimořádně dlouhá přídavná rukojeť s antivibračním systémem AVS
  • 2rychlostní převodovka
  • FIXTEC®-
  • Rychlovýměnný systém nástrojů pro jádrové vrtáky M16 a středicí vrtáky SDS-plus
  • Přepínatelná funkce měkkého příklepu pro vrtání do vápenopískových cihel
  • Elektronika s regulací otáček a pozvolným rozběhem
  • V příslušenství je k dispozici odsávací rotor FIXTEC®-Clean-Line
  • Mezinápravový kabel 4 m
  • Sředicí vrták SDS-plus 8 x 140 mm a přepravní kufr jsou součástí dodávky
  • Ideální pro diamantové suché vrtání do 162 mm
  • Pravolevý chod

Charakteristika:

  • Přepravní kufr
  • Hmotnost [kg]: 4,2
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000
  • Příkon [W]: 1500
  • Max. rozpětí vrtacího sklíčidla: 162
  • Max. otáčky naprázdno (1. stupeň): 1500
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1500
  • max: 3000
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Otáčky naprázdno (2. rychlostní stupeň): 0
  • Varianta výrobku: DD 2-160 XE
  • Standardní výbava: 4 m síťový kabel, extra dlouhá přídavná rukojeť AVS, rychlovýměnný systém FIXTEC pro jádrové vrtáky M16 a středicí vrták SDS-plus, středicí vrták SDS-plus 8 x 110, kufr

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, extra dlouhá přídavná rukojeť AVS, rychlovýměnný systém FIXTEC pro jádrové vrtáky M16 a středicí vrták SDSplus, středicí vrták SDS-plus 8 x 110, přepravní kufr.