Leírás:
- 1500 W-os motor nagy teljesítménytartalékkal
- Elektronikus és mechanikus biztonsági tengelykapcsoló
- Robusztus fém fogaskerékház
- Extrahosszú kiegészítő fogantyú AVS rezgéscsillapító rendszerrel
- 2 sebességes sebességváltó
- FIXTEC™ szerszám gyorsváltó rendszer M16 fúrószárakhoz és SDS-plus-. Középső fúrószár
- Kapcsolható lágy ütés funkció a mészhomokos téglába fúráshoz
- Elektronika fordulatszám-szabályozással és lágyindítással
- FIXTEC™-Clean Line-... Extrakciós rotor tartozékként rendelhető
- Main kábel 4 m
- SDS-plus 8 x 140 mm-es centrálfúró és szállítótáska tartozék
- Ideális gyémánt szárazfúráshoz 162 mm-ig
- Jobbra-balra futás
Jellemző:
Hordtáska
Súly [kg]: 4,2Leállási fordulatszám [min_1]: 0 - 1500 / 0 - 3000Felvett teljesítmény [W]: 1500max. fúrótokmány-távolság: 162max. alapjárati fordulatszám (1. fokozat): 1500max. üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 3000min. Üresjárati fordulatszám (1. fokozat): 0min. Üresjárati fordulatszám (2. fokozat): 0Termékváltozat: DD 2-160 XESzériafelszereltség: 4 m hosszú hálózati kábel, extra hosszú AVS kiegészítő fogantyú, FIXTEC gyorscserélő rendszer M16 magfúrófejekhez és SDS-plus középfúróhoz, SDS-plus középfúró 8 x 110, hordtáska
Tartalom:
Hálózati kábel 4 m, extra hosszú AVS kiegészítő fogantyú, FIXTEC gyorscserélő rendszer M16 magfúrófejekhez és SDSplus középfúróhoz, SDS-plus középfúró 8 x 110, szállítótáska.