Akumulátorová úhlová vrtačka GWB 10.8 v-li, sólo verze bez akumulátor a nabíječka

Č. pol.: 0601390909
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601390909
EAN/GTIN 3165140773256
Číslo výrobcu 0601390909
Číslo L P07206 GWB1210

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová vrtačka GWB 12V-10
  • akumulátorová úhlová vrtačka GWB 12V-10 Professional od 12 v třídy od společnosti Bosch je kompaktní řešení pro těžko přístupná místa
  • Je mimořádně univerzální: Otočná hlava s 5 nastavitelnými polohami lze přizpůsobit jakékoli pracovní situaci
  • Štíhlá rukojeť s měkkým úchopem a prodloužený spínač zařízení navíc zajišťují maximální pohodlí a ovládání
  • S rozsahem otáček 0–1,300 ot./min je zajištěn rychlý průběh práce
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 10 mm a pro průměry šroubů do 6 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GWB 12V-10 Professional je také vybaven automatickým zámkem, indikátorem stavu nabití, elektronickou ochranou článků, lithium-iontovou technologií a dvěma LED světly

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Ø vrtáku do dřeva, max. 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 3/11/- Nm
  • Ø šroubu, max. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 3. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šrouby]: 3,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šrouby]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (výška): 110 mm

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložky L-BOXX pro příslušenství
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky