• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Maşină de găurit la unghi cu acumulatori GWB 10.8 V-li, versiunea solo fără acumulator și încărcător

Cod articol.: 0601390909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuplu min. 3 Nm
Turație min. 0 min-1
Tensiune nominală 12 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Cuplu max. 11 Nm
Turaţie, max. 1.300 min-1
Denumirea producătorului GWB 10.8 V-LI; GWB 12V-10; GWB 12V-10 Professional
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru; roşu; negru
Diametru max., lemn 10 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Înălţimea totală 110 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material lemn
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare lemn
Vibraţie max. conform EN 3,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu lumină LED
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0601390909
EAN / GTIN 3165140773256
Număr producător 0601390909
L-Număr L00590 2355
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit la unghi cu acumulatori GWB 12V-10
  • Maşină de găurit la unghi cu acumulatori GWB 12V-10 profesional din clasa de 12 volți de la Bosch este soluția compactă pentru zonele greu accesibile
  • Este extrem de versatil: Capul pivotant cu 5 poziții reglabile poate fi adaptat la orice situație de lucru
  • În plus, mânerul subțire cu mâner moale și comutatorul extins al dispozitivului asigură confort și control maxim
  • Cu un interval de turație de 0-1,300 rpm, se asigură progresul rapid al lucrului
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 10 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 6 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GWB 12V-10 Professional dispune, de asemenea, de Autolock, indicator de stare de încărcare, protecție electronică a celulelor, tehnologie litiu-ion și două lumini LED

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Drill Ø lemn, max.: 10 mm
  • Cuplu de torsiune (slab/dur/max.): 3/11/- Nm
  • Diametru Ø, max.: 6 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 3. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 3,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 110 mm

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru accesorii
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă
  • Fără baterie(e) și fără încărcător