Stolná vŕtačka ALZTRONIC 6

Č. pol.: 076563 6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ALZTRONIC i6
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 700 W
maximálne otáčky 700 min-1 - 10 000 min-1
Maximálny ⌀ vŕtania do ocele 6 mm
Upínač nástrojov B16
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele M6
Zdvih vretena 40 mm
Posuv rucné
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky 110 mm
Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky 250 mm
Vykladanie 200 mm
⌀ stĺpov 50 mm
Prestavenie výšky vŕtacej hlavice Rucné koliesko
Šírka využiteľnej podložky základnej dosky stroja 300 mm
Výška využiteľnej podložky základnej dosky stroja 240 mm
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
Počet T-drážok 2
Vzdialenosť T-drážok 80 mm
Hmotnosť 64 kg
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 076563 6
EAN/GTIN 2050002043503
Číslo výrobcu ALZTRONIC I6

Popis

Prevedenie:

Vysokorýchlostná, odolná a presná stolná vŕtačka. Viacdotykový displej so skleneným povrchom odolným proti poškriabaniu pre optimálnu čitateľnosť. Jednoduché a jednotné vedenie používateľa pomocou piktogramov na displeji. Digitálny ukazovateľ hĺbky vŕtania s nastavením nulového bodu.
Štandardné vybavenie:
  • 5-palcový TFT LCD displej s dotykovou funkciou: Manuálne zadávanie požadovanej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočnej rýchlosti, integrovaný displej hĺbky vŕtania s dotykovým prenosom nulového bodu, virtuálna stupnica hĺbky vŕtania na displeji, stav stroja zobrazenia a výstrahy na displeji, servisné informácie, voliteľné jazyky operátora: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Motor so striedavým prúdom 230 V, 50 Hz.
  • Konektor nainštalovaný, dĺžka kábla 3 m.
  • Plynulé nastavenie otáčok pomocou variabilné pomocou potenciometra.
  • Tri samostatné tlačidlá na otáčanie v smere hodinových ručičiek – otáčanie proti smeru hodinových ručičiek – zastavenie (Zastavenie vretena pomocou funkcie brzdy).
  • Ochrana vretena elektrickou poistkou.
  • Hríbové tlačidlo (zablokované) pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.
  • Hlavný vypínač, uzamykateľný.
  • Lakovanie: DD – lak na zvýraznenie štruktúry, signálna biela RAL 9003, ODTIEŇ 7545c, čierna.
S výškovo prestaviteľnou a otočnou vŕtacou hlavou.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Poznámka:

Ďalšie stolné vŕtačky a voliteľné vybavenie, ako sú LED svetlá stroja, technologické počítače atď., sú dostupné na vyžiadanie.