Gręžimo staklės ALZTRONIC, Maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene: 6mm

Prekės Nr.: 076563 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 9003
Sūkių skaičius, min., 1 700 min-1
Laido ilgis 3 m
Naudojama galia 700 W
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Spalvų tonai, baltas Signalinė balta
Sūkių skaičius, maks., 1 10 000 min-1
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas ALZTRONIC i6
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda; baltas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Gręžimo galvutės aukščio reguliavimas rankin.
Pastūma rankin.
Su staklių stalu taip
Staklių pagrindo plokštės naudingasis plotis 300 mm
Staklių pagrindo plokštės naudingasis aukštis 240 mm
Su T-grioveliais taip
T griovelių kiekis 2
Atstumas tarp T formos griovelių 80 mm
T formos griovelio nominalus dydis 12 mm
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės min. 110 mm
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maks. 250 mm
Suklio eiga 40 mm
Iškyša 200 mm
Kolonos skersmuo 50 mm
Skersmuo maks., plienas 6 mm
Produkto rūšis stacionarios gręžimo staklės
Sūkių skaičius 1
Tinka medžiagoms plienas
Įrankių laikiklio modelis su gręžimo griebtuvu; B16
Gręžimas / gilinimas / įtrynimas plienas
Keičiama dešinė / kairė taip
Bendras svoris 64 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 076563 6
EAN / GTIN 2050002043503
Gamintojo numeris ALZTRONIC I6
Gamintojas / atsakingas asmuo ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Germany, www.alzmetall.de

Aprašymas

Modelis:

Didelio greičio, ilgaamžiškos ir tikslios gręžimo staklės. Multi-Touch ekranas su įbrėžimams atspariu stiklo paviršiumi optimaliam matomumui. Paprasta ir aiški vartotojo sąsaja dėl piktogramų ir ekrano. Skaitmeniniai gręžimo gylių rodmenys su nulinės padalos nustatymu.
Standartinė įranga:
  • 5 colių TFT - LCD ekranas su jutikline funkcija: rankinis suklio greičio nustatymas, faktinio greičio rodymas, integruotas gręžimo gylio rodmuo su jutikliniu nulinio taško perkėlimu, virtuali gręžimo gylio skalė ekrane, staklių būsenos indikatoriai ir įspėjamieji pranešimai ekrane, aptarnavimo informacija, galima rinktis iš šių kalbų: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.
  • Jungties kištukas surinktas, kabelio ilgis 3 m.
  • Nuolatinis greičio reguliavimas naudojant potenciometrą.
  • Trys atskiri mygtukai sukimui pagal laikrodžio rodyklę - sukimas prieš laikrodžio rodyklę - sustojimas (suklio sustojimas naudojant stabdymo funkciją).
  • Suklio apsauga su elektros saugikliu.
  • Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam sustabdymui NOT-HALT.
  • Pagrindinis jungiklis, rakinamas.
  • Spalva: DD balta spalva RAL 9003, PANTONE 7545c, juoda.
Su reguliuojamo aukščio ir pasukama gręžimo galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti kitas gręžimo stakles ir papildomą įrangą, pvz., LED staklių žibintus, technologinius kompiuterius ir kt.