Akumulátorový skrutkovač s príklepom M12FIW38

Č. pol.: 074014 M12FIW38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 12 V
Označenie výrobcu M12FIW38-422X
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah; 4 Ah
Napätie akumulátora 12 V
maximálny krútiaci moment 1. úroveň 339 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8 - 12,9) M16
Nárazová hodnota 1. úroveň 0 min-1 - 1 100 min-1
Nárazová hodnota 2. úroveň 0 min-1 - 2 100 min-1
Nárazová hodnota 3. úroveň 0 min-1 - 3 200 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Vonkajší štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 3/8 palec
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 1,5 m/s2
typické použitie Heavy Duty
vhodné pre materiál Ocel
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 074014 M12FIW38
EAN/GTIN 4058546225582
Číslo výrobcu 4933464613

Popis

Prevedenie:

  • Pevný, výkonný akumulátorový rázový uťahovák FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC.
  • Dlhá životnosť motora a vysoká energetická účinnosť.
  • Stabilné kovové teleso prevodovky a ergonomická stredová rukoväť s mäkkou podložkou.
  • Indikátor nabitia akumulátora.
  • LED osvetlenie pracovného priestoru.
  • S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ − jedinečná správa výkonu.
  • Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a uťahovacieho momentu.
S rozperným krúžkom.

Výhoda:

Špičkový model FUEL™.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2×Li-Iónový akumulátor, nabíjačka, HD-Box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka