• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Slagskruvdragare 12 V, batteridriven slagskruvdragare, lämplig för stål

Article no.: 074014 M12FIW38

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12FIW38-422X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah; 4 Ah
Batterispänning 12 V
maximalt vridmoment 1:a steget 339 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M16
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 1 100 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 2 100 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 3 200 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 3/8 tum
vikt 1,1 kg
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 074014 M12FIW38
EAN / GTIN 4058546225582
Manufacturer number 4933464613
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

  • Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
  • Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
  • Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
  • Batteriladdningsindikator.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering.
  • DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Med sprängring.

Fördel:

Toppmodell FUEL™.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2× litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073801073840.