C12MT-202B BATERIOVÝ MULTITOOL

Č. pol.: 4933441710
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933441710
EAN/GTIN 4002395002009
Číslo výrobcu 4933441710
Číslo L L00800 117

Popis

Popis:

  • Profesionální multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
  • Různé použití - odstraňování malty
  • Různé použití - ponorné řezy do dřeva
  • Různé použití - broušení ve stísněných prostorách
  • Profesionální multifunkční nářadí pro řezání, řezání a broušení
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Multifunkční nářadí s oscilační sekvencí pohybu - ideální pro dokončovací práce v okolí, Renovace a instalace
  • Možnost použití i s konkurenčním příslušenstvím
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost nástroje a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie
  • Baterie REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nástroje a delší životnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno: Ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, brusný papír 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptér a šestihranná klíč

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,0
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5000 - 20 000
  • Max. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. otáčky naprázdno: 20000
  • Min. otáčky naprázdno: 20000
  • . Otáčky naprázdno: 5000
  • Varianta výrobku: C12 MT-202B
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: adaptér, šestihranná klíč, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 3x brusné listy 60/80/120/240

Rozsah dodávky:

2 x 12 V / 2,0 Ah červená Li-Ion baterie, rychlonabíječka C12 C, adaptér, šestihranná klíč, ponorný pilový kotouč, brusný kotouč, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 brusných listů, kufřík.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo