Leírás:
- Profi multiszerszám vágáshoz, fűrészeléshez és csiszoláshoz
- REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a gépben és az akkumulátorban hosszú élettartamot biztosít
- Multiszerszám oszcilláló mozgássorral - optimális a befejező munkák körüli munkákhoz, felújításhoz és szereléshez
- Versenytartozékokkal is használható
- Egyetlen cella felügyelete az optimális élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
- Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
- A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
- Kiszerelés: Süllyesztett fűrészlap, csiszolókorong, csiszolópapír 60 / 80 / 120 / 240 K, adapter és belső hatszög
Jellemző:
- Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 2,0
- Akkurendszer: M12
- Akkuk/akkuk száma: 2
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Brushed
- Kiszerelt: Szerszámtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
- Súly az akkumulátorral: 1,0
- Mellékelt töltő: C12 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Leállási sebesség [min_1]: 5000 - 20,000
- max. alapjárati sebesség: 20000
- min. alapjárati sebesség: 20000
- min. alapjárati sebesség: 20000
- min. alapjárati sebesség: 20000
- min. Üresjárati fordulatszám: 5000
- Termékváltozat: C12 MT-202B
- Feszültség [V]: 12
- Szokásos felszerelés: adapter, belső hatszög merülő vágófűrészlap, csiszolókorong, 3x 60/80/120/240 csiszolólap
Tartalom:
2 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C gyorstöltő, adapter, belső hatszög dugóvágó fűrészlap, csiszolókorong, 4 x 60 / 80 / 120 / 240 csiszolólap, hordtáska.