Tyčinkové lepidlo, súprava 20dielna 048419

Č. pol.: 083388 048419
Nastavte cenu 20 ks (1,43 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 048419
Chemický podklad kopolymér etylénu a vinylacetátu
Tvar pevný
Teplota tavenia 200 °C
Vlastnosť neobsahuje rozpúštadlá
vhodné pre materiál sklo; Drevo; Keramika; Koža; papier; PP
Farba transparentná
Dĺžka 25 cm
Lepidlo Priemer 11 mm
Počet dielov 20
Hmotnosť 500 g
Teplota skladovania 4 °C - 30 °C
Druh produktu Lepidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083388 048419
EAN/GTIN 4007841048419
Číslo výrobcu 048419

Popis

Prevedenie:

Málo kvapkajúce tyčinky s lepidlom ⌀ 11 mm.
Transparentné lepiace tyčinky pre neviditeľné spojenia, číre lepidlo, málo kvapká.

Vhodné pro:

Tavná pištoľ na lepidlo č. 083385 a 083386.