Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In THREAD-SET

Č. pol.: 070208 THREAD-SET
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovací nástavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070208 THREAD-SET
EAN/GTIN 4014586404851
Číslo výrobcu 64203003010

Popis

Prevedenie:

Príslušenstvo QuickIN na doplnenie všetkých akumulátorových vŕtacích skrutkovačov FEIN s rozhraním QuickIN na skrutkovanie a závitovanie.
Adaptér závitníka s 2 upínačmi pre priemer stopky 4,5 a 6 mm na rezanie závitov veľkosti M4/M5/M6/M8. Spoľahlivé uchytenie závitníka na štvrohrane, ktoré zabraňuje jeho skĺznutiu. Kompatibilný so všetkými akumulátorovými skrutkovačmi FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1 × adaptér závitníka QuickIN, vrátane 2 upínacích puzdier pre stopku⌀ 4,5 a 6 mm.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka