Tilbehør til håndskruemaskine Quick-In THREAD-SET

Art.-nr.: 070208 THREAD-SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrueforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070208 THREAD-SET
EAN/GTIN 4014586404851
Producentnummer 64203003010

Betegnelse

Udførelse:

QuickIN-tilbehør til udvidelse af alle FEIN akku-bore-/skruemaskiner med QuickIN-holder i anvendelsesområderne skruer og gevindboringer.
Spiraltapadapter med 2 spændepatroner til skaftdiametre 4,5 og 6 mm til skæring af gevindstørrelser M4 / M5 / M6 / M8. Spiraltappen sidder godt fast på firkanten, hvilket forhindrer, at den glider igennem. Kompatibel med alle FEIN batteri-skruemaskiner med QuickIN/QuickIN MAX holder.

Leveringsomfang:

1 × gevindborsadapter QuickIN, inkl. 2 spændetænger til skaft-⌀ 4,5 og 6 mm.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven