Rankinio spaustuvo priedai Quick-In THREAD-SET

Prekės Nr.: 070208 THREAD-SET
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Suktuvo tvirtinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070208 THREAD-SET
EAN / GTIN 4014586404851
Gamintojo numeris 64203003010

Aprašymas

Modelis:

QuickIN priedai visų FEIN akumuliatorinių smūginių suktuvų su QuickIN sąsaja praplėtimui naudojant sukimo ir sriegimo srityse.
Srieginis adapteris su 2 spyruokliuojančiomis įvorėmis, kurių koto skersmuo – 4,5 ir 6 mm, sriegių M4 / M5 / M6 / M8 pjovimui. Patikimas sriegiklio laikymas kvadrate, neleidžia praslysti. Tinka su visais FEIN akumuliatorinis suktuvais su QuickIN / QuickIN MAX sąsaja.

Tiekiama:

1 × sriegimo adapteris QuickIN, įskaitant 2 įvores kotui ⌀ 4,5 ir 6 mm.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį