Prevedenie:
Rovnoměrnější výsledky broušení
Jednoduché a rovnoměrné broušení
Vyšší účinnost ručního broušení
Snížená únava rukou díky ergonomickému typ
Popis:
Pro rovné povrchy použijte ruční brusný blok 3M™ Hookit™. Náš ergonomický ruční brusný blok je navržen tak, aby se pohodlně držel v ruce a umožňoval snadné a rovné broušení v místech oprav, kde není možné použít brusky. Tento výrobek používejte společně s našimi brusnými výrobky Hookit™. Blok také zajišťuje rovnoměrnější tlak a lepší výsledky. Při ručním broušení můžete navíc pracovat rychlostí, která umožňuje přesnější práci a je ideální pro broušení těžko přístupných míst. Náš brusný blok je vybaven upevňovacím systémem 3M™ Hookit™, který usnadňuje výměnu brusného papíru. Brusný papír jednoduše přitlačte, abyste jej bezpečně upevnili, a po použití jej snadno sundejte.