{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AGV17-150XCProTector/deadman spínac | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 750 W | |
maximálne otáčky | 9 500 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8,7 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 150 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 45 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | áno | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077141 AGV17-150 | |
EAN/GTIN | 4002395243990 | |
Číslo výrobcu | 4933432250 |