Kutna brusilica AGV17-150

Artikl br.: 077141 AGV17-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AGV17-150XCProTector/Totmann prekidač
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.750 W
maksimalan broj okretaja 9.500 min-1
maksimalne vibracije prema EN 8,7 m/s2
maksimalni ⌀ diska 150 mm
maksimalna dubina razdvajanja 45 mm
Težina 3 kg
Nježni zalet da
Blokada pokretanja da
Blokada trzaja da
Vrsta proizvoda Kutna brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077141 AGV17-150
EAN / GTIN 4002395243990
Broj proizvođača 4933432250

Opis

Izvedba:

Milwaukee kutna brusilica s mekanim startom, blokada ponovnog uključivanja i zaštita od preopterećenja.
Kutna brusilica od 1750 W / 150 mm s konstantnom elektronikom, funkcijom anti-kickback, antivibracijskom drškom, zamjenom ploča bez alata. S FIXTEC priteznom maticom.

Opseg isporuke:

Dodatna drška, zaštitni poklopac, priključni kabel od 4 m.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu