{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AGV15-125XCProTector | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 1 550 W | |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
maximálne vibrácie podľa EN | 4,7 m/s2 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 33 mm | |
Hmotnosť | 2,6 kg | |
Pozvoľný štart | áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | áno | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077141 AGV15-125 | |
EAN/GTIN | 4002395239641 | |
Číslo výrobcu | 4933428120 |