Uhlová brúska Deadman AGVKB24

Č. pol.: 077162 AGVKB24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu AGVKB-24-230 EKX DMS
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 2 400 W
maximálne otáčky 6 500 min-1
maximálne vibrácie podľa EN 2,7 m/s2
maximálny ⌀ kotúčov 230 mm
maximálna hĺbka separácie 68 mm
Hmotnosť 5,9 kg
Spínač mŕtveho muža áno
Pozvoľný štart áno
Blokovanie opätovného nábehu áno
Zvláštnosť Spínač mŕtveho muža (bezpečnostný spínač); FIXTEC
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077162 AGVKB24
EAN/GTIN 4058546293628
Číslo výrobcu 4933471463

Popis

Prevedenie:

Výkonná 230 mm uhlová brúska:
  • motor PROtector chránený proti prachu s plynulým rozbehom a obmedzením rozbehového prúdu.
  • Ochrana proti opätovnému rozbehu.
  • Tlmič vibrácií, otočná prídavná rukoväť.
  • Aretácia vretena.

Prevedenie so spínačom ovládanie dvomi rukami, ktorý sa po uvoľnení okamžite vypne.
Uhlová brúska s brzdou RAPIDSTOP™ a bezpečnostnou spojkou.
Odoberateľný ochranný kryt proti prachu chráni pre znečistením a predlžuje životnosť motora.

Rozsah dodávky:

Vrátane ochranného krytu, prídavnej rukoväte.
Vrátane rýchlo upínacej matice FIXTEC.