Polizor unghiular cu întrerupător de siguranţă AGVKB24

Cod articol: 077162 AGVKB24
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AGVKB-24-230 EKX DMS
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 2.400 W
Turaţie maximă 6.500 min-1
Vibraţie maximă conform EN 2,7 m/s2
⌀ maxim al discurilor 230 mm
Adâncimea maximă de tăiere 68 mm
Greutate 5,9 kg
Întrerupător de siguranţă da
Pornire lină da
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Întrerupător de siguranţă; FIXTEC
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077162 AGVKB24
EAN / GTIN 4058546293628
Număr producător 4933471463

Descriere

Execuţie:

Polizor unghiular de 230 mm performant:
  • Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină şi limitarea curentului de pornire.
  • Protecţie împotriva repornirii automate.
  • Mâner suplimentar rotativ cu amortizare a vibraţiilor.
  • Blocaj al axului.

Execuţie cu întrerupător de siguranţă, care se întrerupe imediat după eliberare.
Polizor unghiular cu frână RAPIDSTOP™ şi cuplaj de siguranţă.
Protecția detașabilă de praf fereşte de murdărie și prelungește durabilitatea motorului.

Livrare:

Inclusiv capac de protecţie, mâner suplimentar.
Inclusiv piuliţă cu eliberare rapidă FIXTEC.