{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | AGVKB-24-230 EKX DMS | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 400 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 500 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 2,7 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 230 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 68 mm | |
Svoris | 5,9 kg | |
Saugos jungiklis | taip | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Avarinis stabdiklis; FIXTEC | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077162 AGVKB24 | |
EAN / GTIN | 4058546293628 | |
Gamintojo numeris | 4933471463 |