{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V | |
Označenie výrobcu | M18FSAGF125XPDB-OX | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 3 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
maximálna hĺbka separácie | 33 mm | |
Hmotnosť | 2,7 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | 5,01 m/s2 | |
Ochrana pred prepätím | Áno | |
Spínač mŕtveho muža | Áno | |
Pozvoľný štart | Áno | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí | Áno | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 077143 4933478437 | |
EAN/GTIN | 4058546346287 |