Akumulátorová excentrická brúska bez akumulátora SXALTX125

Č. pol.: 077317 SXALTX125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SXA 18 LTX 125 BL
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Miera kmitania 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Zdvih kmitavého obvodu 2 mm
maximálne vibrácie podľa EN 1,1 m/s2
⌀ brúsneho taniera 125 mm
Hmotnosť 1,1 kg
Druh produktu Excentrická brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077317 SXALTX125
EAN/GTIN 4061792195189
Číslo výrobcu 600146850

Popis

Prevedenie:

Plochá akumulátorová excentrická brúska s ergonomickým dizajnom a nízkou hmotnosťou na prácu bez únavy.
  • Príjemné vedenie brúsky v blízkosti povrchu vďaka nízkej celkovej výške.
  • Plynulá regulácia otáčok na prácu pri otáčkach vhodných pre daný materiál.
  • Prevádzka s nízkymi vibráciami vďaka veľmi tichému chodu.
  • Rukoväť s protišmykovým povrchom Softgrip.
  • Mäkký štart minimalizuje povrchové defekty pri dotyku.
  • Unikátny bezkefový motor pre maximálnu účinnosť brúsenia aj pri nepretržitej prevádzke.
  • Brúsny kotúč s viacerými otvormi na účinné odsávanie a dlhšiu životnosť brusiva.
  • S ľahko vyprázdniteľným textilným vreckom na prach na prácu bez vysávača.
  • Možno ho pripojiť k univerzálnemu vysávaču pomocou pripojovacej objímky 630798000.
  • Motor a kotúčová brzda umožňujú rýchle odstavenie stroja.
  • Odnímateľný chránič chráni priľahlé povrchy a zvyšuje životnosť brúsneho kotúča.
  • S upevňovacím bodom pre bezpečnostné postroje na prácu vo veľkých výškach.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane brúsneho kotúča, 1× brúsneho papiera, vrecka na prach, šesťhranného kľúča, bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodný brúsny kotúč so 8 otvormi, výrobok č. 567745 a ABRANET výr. č. 567802.
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo