Prevedenie:
Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.
Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.
Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným kladivom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.
Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.
- Akumulátorová príklepová vŕtačka s maximálnym výkonom pre najťažšie aplikácie.
- Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
- Precision Stop: elektronická spojka s krútiacim momentom so zvýšenou presnosťou pre presné a jemné vykonávanie prác.
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiadny spätný náraz pri zablokovaní vrtáka – pre vysokú ochranu používateľa.
- Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
- S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu.
- Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS.
Výhoda:
100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla a bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufríka.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073870 −
073890.