{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Kapacita akumulátora | 3 Ah | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Rozsah otáčok | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 3/8 palec | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Štvorhran | |
Hmotnosť bez batérie | 1,46 kg | |
Výška | 76 mm | |
Dĺžka | 452,4 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 071142 CLBA083 | |
EAN/GTIN | 697099651482 | |
Číslo výrobcu | CLBA083 |