Prevedenie:
Akumulátorové montážne nástroje Cleco® CellClutch™ sú inteligentné a zároveň jednoduché na používanie a prinášajú na montážnu linku programovateľnosť s klasickou funkciou počítania. Presnosť a opakovateľnosť s hodnotou CMK > 1,67 (s toleranciou ±10 % podľa normy ISO 5393).
- Jednoduché naprogramovanie: Naprogramujte rýchlosti a viacstupňové uťahovacie operácie, aby ste predišli chybám a zvýšili produktivitu.
- Osvedčená spojka Cleco: Poskytuje spoľahlivosť a dlhú životnosť na výrobnej linke.
- Kontrolka stavu obsluhy: Farebný displej pre stav skrutkovania a počítania dávok.
- Viacfarebná LED dióda: Pracovné svietidlo pre dodatočné spätné hlásenie obsluhy „OK/NOK“ pri osvetlení obrobku.
- Programovateľné stratégie skrutkovania: Eliminujte poškodenie závitu a chyby pri skrutkovaní pomocou programovateľných rýchlostí a stratégií.
- Jednotná platforma batérií.
Rozsah dodávky:
Bez akumulátora a nabíjačky.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č.
073827 veľ. MB18;
073816 veľ. MB18, ako aj č.
073840. Na nastavenie krútiaceho momentu je potrebné prednastavovacie zariadenie, ktoré nájdete pod číslom
654381.