Visseuse pistolet sans fil

Réf.: 071143
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de ±10% conformément à ISO 5393).
  • Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d’éviter les erreurs et d’améliorer la productivité.
  • Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.
  • Voyant d’état de l’opérateur: indication en couleur de l’état de vissage et de comptage des lots.
  • LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l’opérateur “OK/NOK” parallèlement à l’éclairage simultané de votre pièce.
  • Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.
  • Plate-forme de batterie unifiée.

Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de préréglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript