Akku-Pistolenschrauber

Artikel-Nr.: 071143
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
3 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von ±10% in Übereinstimmung mit ISO 5393).
  • Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.
  • Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.
  • Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.
  • Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK”-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.
  • Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.
  • Einheitliche Batterieplattform.

Lieferumfang:

Ohne Steckschlüsseleinsatz, ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.