{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | BLK 1.6LE | |
Dodávky energie | Sietová prevádzka | |
Spotreba energie | 350 W | |
Počet zdvihov | 1 500 min-1 | |
Maximálna hrúbka materiálu oceľ 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximálna hrúbka materiálu oceľ 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Polomer najmenšej krivky | 70 mm | |
Rezná rýchlosť | 2,7 m/min | |
Šírka rezu | 5 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Typ výrobku | Nožnice na plech |
Číslo položky | 078111 723239 | |
EAN/GTIN | 4014586869926 | |
Číslo výrobcu | 72323960000 |