Kidačica, Tip: 723239

Artikl br.: 078111 723239
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača BLK 1.6LE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 350 W
Broj okretaja 1.500 min-1
maksimalna debljina materijala čelik 400 N/mm2 1,6 mm
maksimalna debljina materijala čelik 800 N/mm2 0,7 mm
Radijus najmanje krivulje 70 mm
Brzina rezanja 2,7 m/min
širina reza 5 mm
Težina 1,9 kg
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Vrsta proizvoda Glodač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078111 723239
EAN / GTIN 4014586869926
Broj proizvođača 72323960000
Proizvođač/odgovorna osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

  • Izuzetno niski troškovi rada zbog velikog vijeka trajanja pečata i matrice.
  • QuickIN sustav za brzo mijenjanje za brzu i bezalatnu promjenu pečata i matrice.
  • Smjer rada se može promijeniti bez alata.
  • Idealno za duboko rezanje trapeznih limova do 160 mm.