Foarfecă pentru tablă, Tip: 723239

Cod articol.: 078111 723239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 350 W
Denumirea producătorului BLK 1.6LE
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Număr de curse 1.500 min-1
Grosime material oțel 800 N/mm max. 0,7 mm
Grosime material oțel 400 N/mm max. 1,6 mm
Viteză de tăiere 2,7 m/min
Lăţime de tăiere 5 mm
Tip produs Dispozitiv tăiere tablă
Raza celei mai mici curbe 70 mm
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Greutate 1,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078111 723239
EAN / GTIN 4014586869926
Număr producător 72323960000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

  • Costuri de exploatare foarte mici datorită durabilităţii ridicate a sistemului de tăiere.
  • Sistem de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă şi fără scule a cuţitului.
  • Direcţia de lucru poate fi modificată fără unelte.
  • Ideal pentru profil trapezoidal cu ondulaţie adâncă de până la 160 mm.