• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

pojazdný pracovný stôl ToolTruck so zásuvkami s plným výsuvom Comfort Close 20×16G

Č. pol.: 914564
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 30
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pojazdný pracovný stôl ToolTruck je vybavený pracovnou doskou z X-ABS pre vysoké technické nároky. Skriňový oddiel s 2 odkladacími policami a dverami. Priečky vozíka sú pokryté nárazníkmi z LDPE.
Centrálny zámok zamkne dvere skrine a súčasne aj zásuvky.
GARANT Comfort Close, zásuvky so samočinným vyťahovaním a tlmením.

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Poznámka:

Voliteľná polica na cenné predmety/bočná priehradka č. 914791 nie je integrovaná do centrálneho zámku ToolTruck, uzatvára sa samostatným cylindrickým zámkom.
Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.