Čepeľ pre skrutky s drážkou Phillips 1

Č. pol.: 669605 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2 mm
Veľkosť krížovej drážky 00
⌀ čepelí 3,5 mm
Celková dĺžka 120 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač
obojstranný oter Áno
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669605 1
EAN/GTIN 7610733269495
Číslo výrobcu 53T.6-7-120 HO \26955

Popis

Vhodné pro:

Sortiment presných skrutkovačov č. 669600 a 669610, sortiment krútiaceho momentu č. 659912 50 a 659919.