• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Prostriedok na utesnenie plôch 5970

Č. pol.: 083331 5970
(29,90 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu LOCTITE 5970
Chemický podklad silikón Alkoxy
Tesnosť 1,4 g/cm3
Tvar pastovitá
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 200 °C
Funkčná pevnosť podľa 12 h
Vlastnosť odolná proti oleju; odolné proti vibráciám
vhodné pre materiál Kov; Plast
vhodné pre rozsah použitia prírubové spojenie
maximálna škára 0,25 mm
Trieda pevnosti nízka pevnost
minimálny odtrhávací moment 7 Nm
Farba cierna
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 8 °C - 21 °C
Odolnosť od dátumu výroby 12 Mesiac
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083331 5970
EAN/GTIN 4058093009062
Číslo výrobcu 1811340

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100 %ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Silikón. Ako náhrada korkových a papierových tesnení, odolný proti vibráciám.

Poznámka:

Povrch pred nanesením tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.