• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™ Scotchrap™ 50 na ochranu proti korozi, černá, 100 mm x 30 m, 0,25 mm

Č. pol.: 7000057485
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000057485
EAN/GTIN 50054007106468
Číslo výrobcu 7000057485

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Odolná vůči slané vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
Celková délka 30,5 m
Celková šířka: 101.6 mm

Popis:

Vinylová na ochranu proti korozi 3M™ Scotchrap™ 50 se vyznačuje silným lepidlem, které poskytuje korozivzdorné a nárazuvzdorné těsnění jako ochranu kovových potrubních systémů nad zemí i pod zemí za každého počasí.

Charakteristika:

Vynikající odolnost proti UV záření
Odolná PVC páska je odolná proti korozi za všech povětrnostních podmínek
Vhodné pro armatury a připojení na všech výše uvedených a podzemních potrubích a elektrických potrubních systémech s válcovou stupnicí
POZNÁMKA: Základní nátěr na trubky 3M™ Scotchrap™ je třeba používat se všemi antikorozními páskami
Odolává širokému teplotně rozsahu -48 až 80 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Ochranné balení pro trubky a stožáry
Následná ochrana proti korozi