Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Bestand tegen zout water, weersinvloeden en UV-straling
Totale lengte: 30,5 m
Totale breedte: 101,6 mm
Omschrijving:
3M™ Scotchrap™ Corrosiewerende vinyltape 50 bevat een sterk hechtende lijm voor het corrosie- en schokbestendig afdichten tegen alle weersomstandigheden van metalen pijpsystemen boven- en ondergronds.
Kenmerk:
Uitstekende UV-bestendigheid
Duurzame PVC tape is bestand tegen corrosie in alle weersomstandigheden
Geschikt voor fittingen en verbindingen op alle boven- en ondergrondse leidingen en elektrische leidingsystemen met walshuid
OPMERKING: 3M™ Scotchrap™ pijp primer moet gebruikt worden in combinatie met alle corrosiebeschermingstapes
Bestand tegen een breed temperatuurbereik van -48 tot 80 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Tip:
Beschermende verpakking voor buizen en palen
Latere bescherming tegen corrosie