Pásy, 0,075×1,2 m OIL

Č. pol.: 084385 OIL
Nastavte cenu 20 ks (6,34 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba modrá
maximálny absorpčný objem 80 l
Oblasť prevádzky OIL
Rozsah balenia kus/kartón 20
Druh produktu Pásy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084385 OIL
EAN/GTIN 2050001710680
Číslo výrobcu BS1

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Ideálne na obmedzenie a absorbovanie tekutín okolo miest ich úniku a v úzkych priestoroch. Kvapaliny sú bezpečne zadržiavané.
Vločkami naplnené hadice a vankúše.