• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Trak za omejevanje, 0,075×1,2 m, Področje uporabe: OIL

Št. art.: 084385 OIL
Nastavi ceno 20 kosi (6,71 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Nastavi ceno 20 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schlängel
Embalaža Škatla
Barva modra
Material Polipropilen (PP)
Dolžina 1,2 m
Širina 0,075 m
Število 20 kos
Največja vpojna količina 80 l
Področje uporabe OIL
Lastnost hidrofobno; oleofilno
Vrsta izdelka sesalna cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084385 OIL
EAN/GTIN 2050001710680
Številka proizvajalca BS1
Proizvajalec/odgovorna oseba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Idealni za omejevanje in brisanje tekočin okoli mest puščanja in na ozkih mestih. Trakovi zanesljivo zadržijo tekočino.
S kosmi napolnjeni trakovi in blazine.