• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pásy, 0,075×1,2 m, Oblast použití: OIL

Artiklové číslo: 084385 OIL
Nastavit cenu 20 kusy (CZK 164,29 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Oblast použití Nastavit cenu 20 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schlängel
Obal Karton
Barva Modrá
Materiál Polypropylen (PP)
Délka 1,2 m
Šířka 0,075 m
Počet 20 ks
Objem upínače max. 80 l
Oblast použití OIL
Vlastnosti Hydrofobní; Oleofilní
Druh produktu Sací hadice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084385 OIL
EAN / GTIN 2050001710680
Číslo výrobce BS1
Výrobce/odpovědná osoba Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de

Popis

Provedení:

Rouno, které váže olej a chemikálie s mimořádnou absorpční kapacitou (až do 20-násobku vlastní hmotnosti), díky tomu velmi nízké náklady na likvidaci díky minimálnímu odpadu. Tato rouna jsou ze 100 % polypropylenu a jsou vhodná téměř pro všechny chemikálie. Výrazné zlepšení bezpečnosti a čistoty v provozu, podlahu nepokrývají ani tekutiny, ani granule. Systém barev pro rozdělení utěrek podle oblasti použití.
Artikly s velikostí OIL zachytávají pouze olej (např. pro separaci oleje a vody nebo pro venkovní použití). Artikly ve velikosti UNI zachytávají všechny tekutiny (např. olej, vodu, chemikálie).
Ideální pro ohraničování a zachytávání tekutin okolo úniků a v úzkých prostorách. Bezpečné zadržování tekutin.
Pásy a polštáře, naplněné vločkami.