Elektricko-hydraulický mazací stroj 15

Č. pol.: 084005 15
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mazacie zariadenia
Vhodné pre objem nádrže 15 kg
Vnútorný ⌀ zásobníka 255 mm - 282 mm
maximálny dopravovaný výkon 320 g/min
maximálny premazávací tlak 400 bar
Tlak pri prasknutí Hadica 1 650 bar
Výkon motora 750 kW
Napätie 230 V
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Frekvencia 50 Hz
Menovitý výkon 750 W
Dĺžka kábla 5 m

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084005 15
EAN/GTIN 4016553423216

Popis

Prevedenie:

V mobilnom zariadení MATO eHybrid-Greaser 230 V je špeciálne vyvinuté vysokotlakové piestové čerpadlo s výtlačným tlakom až 400 barov hydraulicky poháňané olejom pomocou elektrického zubového čerpadla. Po zapnutí 230 V hydraulického zubového čerpadla sa do vysokotlakového piestového čerpadla dodáva hydraulický olej, takže mazivo sa začne dodávať po otvorení páčky vysokotlakovej maznice. Pustením páčky sa ukončí proces dodávania maziva alebo mazania.

Charakteristika:

  • Hydraulické vysokotlakové piestové čerpadlo
  • Elektrické zubové čerpadlo s odľahčovacím systémom, nádržou na hydraulický olej vrátane ukazovateľa hladiny oleja a plniaceho uzáveru (vrátane odvzdušnenia)
  • Práškovo lakovaný protiprachový kryt
  • Špeciálny piest s mazacím zariadením na optimálne vyprázdňovanie vedra
  • 3,5 m vysokotlaková gumová pancierová hadica DN6 s oceľovou opletenou vložkou, tlak pri roztrhnutí 1 650 barov
    (na požiadanie s vysokotlakovou gumovou pancierovanou hadicou 6,5 m a 10 m)
  • 5 m pripojovací kábel so zástrčkou Schuko
  • Vysokotlaková mazacia pištoľ s kĺbom Z a rúrkou s dýzou
  • stabilný, práškovo lakovaný vozík s výškovo nastaviteľným držiakom čerpacieho agregátu, masívnymi gumovými kolesami na valivých ložiskách a otočným kolieskom s brzdou.

Rozsah dodávky:

Hydraulická jednotka je pri dodaní už zmontovaná, pripravená na prevádzku a naplnená hydraulickým olejom.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka