Dispozitiv mobil electrohidraulic de ungere, Recomandat pentru capacitatea recipientului: 15kg

Cod articol.: 084005 15
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru capacitatea recipientului (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie eHybrid-Greaser
Denumirea producătorului MATO eHybrid-Greaser 230 V
Tip produs Dispozitiv de ungere

Identificare și clasificare

Cod articol 084005 15
EAN / GTIN 4016553423216
Producător/responsabil MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Descriere

Execuţie:

Aparat mobil electrohidraulic de ungere pe un cărucior stabil pentru ungerea economică a mașinilor, vehiculelor și echipamentelor fără compresor. Recomandate pentru lubrifianţi până la NLGI 2.
În echipamentul mobil MATO eHybrid-Greaser 230 V, o pompă de înaltă presiune cu piston special concepută, cu o presiune de refulare de 400 bar, este antrenată hidraulic cu ulei de o pompă electrică cu roţi dinţate. Odată cu pornirea pompei hidraulice cu roţi dinţate de 230 V, uleiul hidraulic este împins la pompa cu piston de înaltă presiune astfel încât furnizarea unsorii să înceapă odată cu deschiderea manetei de declanşare a pistolului de ungere de înaltă presiune. Eliberarea levierului de declanşare finalizează furnizarea unsorii şi respectiv procesul de ungere.

Livrare:

Cărucior, pompă hidraulică cu piston de înaltă presiune, pompă electrică cu angrenaj 230 V cu descărcarea presiunii, rezervor de ulei hidraulic incl. vizor pentru nivelul uleiului și capac de umplere (incl. aerisire), capac pentru unsoare, capac de protecție împotriva prafului, pistol de ungere de înaltă presiune, furtun de cauciuc armat de înaltă presiune de 3,5 m, cablu de conectare de 5 m.

Notă:

În pachetul livrat, unitatea hidraulică este deja premontată pentru exploatare şi umplută cu ulei hidraulic.