Pomična elektrohidravlična naprava za mazanje, za posode s prostornino: 15kg

Št. art.: 084005 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za posode s prostornino (kg) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka oljni mazalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084005 15
EAN/GTIN 4016553423216
Proizvajalec/odgovorna oseba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Mobilna elektrohidravlična mazalna naprava na stabilnem vozičku za ekonomično mazanje strojev, vozil in naprav brez kompresorja. Primerno za masti do NLGI razreda 2.
Mobilna mazalna pištola MATO eHybrid-Greaser 230 V s posebej razvito visokotlačno batno črpalko in izstopnim tlakom do 400 barov, ki jo hidravlično poganja električna zobniška črpalka. V visokotlačno batno črpalko se z vklopom 230-voltne hidravlične zobniške črpalke prične dovajati hidravlično olje, tako da se z odpiranjem prožilne ročice visokotlačne mazalne pištole prične črpanje masti. Ob sprostitvi prožilne ročice se zaključi črpanje masti oz. postopek mazanja.

Obseg dobave:

Voziček, hidravlična visokotlačna batna črpalka, 230-V električna zobniška črpalka z razbremenitvijo tlaka, hidravlični rezervoar za olje s prikazovalnikom ravni olja in polnilnim pokrovom (z odzračevanjem), pokrov za mazivo, pokrov za zaščito pred prahom, visokotlačna mazalna pištola, 3,5-m visokotlačna gumijasta cev, 5-m priključni kabel.

Opomba:

Ob dobavi je hidravlična enota že pripravljena za uporabo in napolnjena s hidravličnem oljem.