Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej WM 5

Č. pol.: 084244 5
(15,26 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Farba jantárovo sfarbený
Tvar tekuté
Kimenatická viskozita 80 - 140 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 9,4 - 9,7
Druh produktu Chladiace médium
Hodnota refraktometra 1,7

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084244 5
EAN/GTIN 2050002070400

Popis

Prevedenie:

Chladiace mazivo miešateľné s vodou – bez kyseliny boritej – bez sekundárnych amínov – bez chlóru
HO-Chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej WM je vodou miešateľné chladiace mazivo s nízkoaromatickými, vysoko rafinovanými základovými olejmi. Špeciálne emulgátory zabezpečujú vynikajúce výkonnostné spektrum a výsledkom je polopriehľadná emulzia. Preto má HO-Chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej WM dlhodobú stabilitu a zabezpečuje vysokú ochranu proti korózii aj pri nízkych koncentráciách. Špeciálne vybrané prísady AW umožňujú obrábanie pri vysokých rezných rýchlostiach.
HO-Chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej WM je univerzálne použiteľné chladiace mazivo miešateľné s vodou, ktoré sa výborne hodí na všeobecné obrábanie. Životnosť 12 mesiacov. Nie je nebezpečná látka !
Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.

Výhoda:

Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Použitie:

Pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ) a vhodný pre vysoký tlak.

Údaje o použití:

  • Jednoduché procesy obrábania : zmiešavací pomer 1:20
  • Ťažké procesy obrábania: zmiešavací pomer 1:15
  • Veľmi ťažké procesy obrábania : zmiešavací pomer 1:10