Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage WM, Vsebina: 5l

Št. art.: 084244 5
Cena na 1 kos (14,84 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, rjava Oker rjava
Barva rjava
Temperatura skladiščenja od 5 °C
Temperatura skladiščenja do 40 °C
Čas skladiščenja 12 mesec
Vsebina 5.000 ml
Vrsta izdelka hladilno mazalno sredstvo
Vsebina enote mililiter
Izvedba kanister
Oblika tekoče
Kinematična viskoznost min. 80
Kinematična viskoznost maks. 140
pH-vrednost 9,4
Lastnosti brez klora; prijazno koži; primerno za visok tlak; zaščita proti koroziji
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084244 5
EAN/GTIN 2050002070400
Proizvajalec/odgovorna oseba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage WM je univerzalno uporabno hladilno-mazalno sredstvo, ki se meša z vodo in je idealno za splošno strojno obdelavo. Rok uporabnosti 12 mesecev. Brez nevarnih snovi!
Hladilno-mazalno sredstvo, ki se meša z vodo – brez borove kisline – brez sekundarnih aminov – brez klora
Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage WM je hladilno-mazalno sredstvo, ki se meša z vodo, formulirano z visoko rafiniranimi olji z zelo majhno vsebnostjo aromatskih spojin. Posebni emulgatorji zagotavljajo polprozorno emulzijo z odličnim spektrom delovanja. Zato je visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage WM dolgoročno stabilno in zagotavlja odlično protikorozijsko zaščito tudi pri nizkih koncentracijah. Posebej izbrani aditivi AW omogočajo strojno obdelavo pri visokih hitrostih rezanja.
Hladilno-mazalno sredstvo brez klora, formaldehida in borove kisline za najzahtevnejšo uporabo. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; ta ostane na rezalnem orodju tudi pri največjih obremenitvah.

Prednosti:

Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak, so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in koži prijazni.

Uporaba:

Za notranje dovajanje hladilnega sredstva in visokotlačno uporabo.

Podatki:

  • Enostavni postopki obdelave: mešalno razmerje 1 : 20
  • Zahtevni postopki obdelave: mešalno razmerje 1 : 15
  • Zelo zahtevni postopki obdelave: mešalno razmerje 1 : 10