Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG 200

Č. pol.: 084242 200
(10,55 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie sud
Obsah 200 l
Tvar tekuté
Kimenatická viskozita 55 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,7
Druh produktu Chladiace médium
Hodnota refraktometra 1,8

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084242 200
EAN/GTIN 2050002070240

Popis

Prevedenie:

Vďaka dobrej dlhodobej stabilite a vysokej odolnosti voči hubám a baktériám sa výrazne znižuje náročnosť údržby počas celej životnosti. HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG má vďaka špeciálnemu zloženiu veľmi nízke straty vyparovaním (tvorba hmly). Po zmiešaní s vodou vytvára HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG jemne dispergovanú emulziu s vysokou stabilitou, veľmi dobrou ochranou proti korózii a veľmi nízkou penivosťou. Emulzie sú obzvlášť odolné voči mikroorganizmom a umožňujú tak dlhú životnosť s nízkymi nárokmi na údržbu.
  • HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG
  • Optimálny pomer umývacieho a máčacieho účinku
  • Čisté obrábacie stroje, vysoká kapacita absorpcie tlaku, nízke straty vyparovaním
  • Prvotriedna znášanlivosť s pokožkou
  • Ideálna schopnosť naviazania nečistôt, čím sa znižuje vystavenie mikroorganizmom
  • Stredne náročné čistenie a údržba
  • Vysoko účinná filtrovateľnosť pracovnej emulzie

Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG je vodou miešateľné chladiace mazivo bez kyseliny boritej s vysokou dlhodobou stabilitou v kombinácii s vynikajúcim preplachovacím účinkom a nízkou tvorbou peny. Nie je nebezpečná látka ! (Bez bóru a amínov).
Čisté stroje a priehľadné ochranné mriežky = Čisté pracovisko je zaručené s HO-Chladiacim a mazacím koncentrátom HPC VEG. Vzhľadom na nízku penivosť sa HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG môže používať v oblastiach s veľmi nízkou aj vysokou tvrdosťou vody. Vhodné na brúsenie a univerzálne obrábanie ocele, vysokolegovaných ocelí (titánu) a neželezných kovov. HO-Chladiaci a mazací koncentrát HPC VEG sa môže používať aj pri vnútorne chladených nástrojoch a vysokých tlakoch čerpadiel. Životnosť 12 mesiacov.

Výhoda:

Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Použitie:

Pre vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ) a vhodný pre vysoký tlak.

Údaje o použití:

  • Brúsenie ocelí a neželezných kovov: 5 – 7 %
  • Obrábanie ocelí a neželezných kovov: 5 – 15 %