{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | elastomér | |
Tesnosť | 0,71 g/cm3 | |
Tvar | Sprej v dóze | |
Bod vzplanutia | -42 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Striekacia vzdialenosť | 20 cm | |
Čas odvetrania | 1 min | |
vhodné pre materiál | Kov; Drevo; tkanina; Kartón | |
Farba | oranžová | |
Objem náplne | 500 ml | |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 15 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň; GHS05: poleptanie; GHS07: Výkričník; GHS09: Životné prostredie | |
Druh produktu | Rozprašovacie lepidlo |
Číslo položky | 083397 500 | |
EAN/GTIN | 5900422098546 | |
Číslo výrobcu | 7000116772 |