Ragasztó spray Habszivacs ragasztások 500 ml

Cikkszám: 083397 500
(48,56 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS05 maró; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Elasztomer
Sűrűség 0,71 g/cm3
Alak Szórópalack
Lobbanáspont -42 °C
Száradás 10 min
Szórási távolság 20 cm
Száradási idő 1 min
Alkalmas anyagok Fém; fa; Szövet; Karton
Festék narancssárga
Űrtartalom 500 ml
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 25 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 15 monat
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS05 maró; GHS07 figyelem; GHS09 környezetre veszélyes
Termék fajtája Ragasztó spray

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Gyártó száma 7000116772

Leírás

Kivitel:

Egy ujjlenyomás elég - tapadóerő a papírtól a fémig terjedő felületekhez. Az ipari 3M ragasztó spray-k gyors, praktikus és hatékony szerelési segédeszköz.