{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 6700 ME | |
Chemický podklad | Polyuretán | |
Tesnosť | 1,45 g/cm3 | |
Tvar | pasta | |
Doba spracovania | 5 s | |
Teplota spracovania | 18 °C - 25 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -40 °C - 80 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 2 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 5 min | |
Vlastnosť | brúsitelný | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | oprava | |
maximálna škára | 3 mm | |
Tvrdosť podľa Shore A | 95 | |
Farba | sivá | |
Objem náplne | 50 g | |
Teplota skladovania | 10 °C - 25 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo |
Číslo položky | 083378 6700ME_EPI | |
Číslo výrobcu | 1845778 |